507,30 €/ Stückexkl. MwSt
593,54 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RC |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 42.9 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 10000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 38.1 mm |
Hub | 26 mm |
Eingebauter Größe | 89 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
136,34 €/ Stückexkl. MwSt
159,52 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026271,70 €/ Stückexkl. MwSt
317,89 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202680,03 €/ Stückexkl. MwSt
93,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026152,15 €/ Stückexkl. MwSt
178,02 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026