Eriks
ENERPAC

ENERPAC Mehrzweckzylinder einfachwirkend RC1006

  • ERIKS:12526240
  • Hersteller:RC1006
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio-Serie, einfachwirkende Mehrzweckzylinder.
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 16 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

4.296,85 €/ Stückexkl. MwSt

5.027,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
130.3 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
95000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
104.9 mm
Hub
168 mm
Eingebauter Größe
357 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss