Eriks
ENERPAC

ENERPAC Mehrzweckzylinder einfachwirkend RC1002

  • ERIKS:14797418
  • Hersteller:RC1002
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio-Serie, einfachwirkende Mehrzweckzylinder.
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 16 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
50 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
95000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
104.8 mm
Hub
50 mm
Eingebauter Größe
219 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss