89,04 €/ Stückexkl. MwSt
104,18 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Serie | GA4 |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" NPTF |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" NPTF |
Einbaulänge | 111 mm |
Artikel | 12530551 |
Serie | GA4 |
C | 1/2" NPTF |
D | 1/4" NPTF |
E | 3/8" NPTF |
F | 32 mm |
L | 111 mm |
L1 | 35 mm |