Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manometer-Zwischenstück GA2

  • ERIKS:12531129
  • Hersteller:GA2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manometer-Zwischenstück (GA-Serie)
Für den leichten Einbau eines Manometers in Ihr Hydrauliksystem.
Stecker zum direkten Einbau des Adapters an die Pumpe oder am Zylinder.
Muffe paßt an Schläuche oder Kupplungen.
Der dritte Anschluß ist der Manometeranschluß.
  • Anschluss: 1/2" NPTF
  • Stecker: 3/8" NPTF
  • Muffe: 3/8"NPTF
Zur Liste hinzufügen

89,04 €/ Stückexkl. MwSt

104,18 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
GA2
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/8" NPTF
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" NPTF
Einbaulänge
155 mm
Artikel
12531129
Serie
GA2
C
1/2" NPTF
D
3/8" NPTF
E
3/8" NPTF
F
32 mm
L
155 mm
L1
35 mm