89,04 €/ Stückexkl. MwSt
104,18 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Serie | GA1 |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/8" NPTF |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" NPTF |
Einbaulänge | 71 mm |
Artikel | 12530546 |
Serie | GA1 |
C | 1/2" NPTF |
D | 3/8" NPTF |
E | 3/8" NPTF |
F | 32 mm |
L | 71 mm |
L1 | 31 mm |