Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lufthydraulischer Pumpe ZA4020NX

  • ERIKS:12531009
  • Hersteller:ZA4020NX
Image 1
  • Tankinhalt: 4,0 - 40 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 1,31 L/min.
  • Luftverbrauch: 227 - 340 l/min.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

7.694,05 €/ Stückexkl. MwSt

9.002,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
ZA4
Typ
Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Code
ZA4020NX