Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lufthydraulischer Pumpe ZA4004NX

  • ERIKS:12531000
  • Hersteller:ZA4004NX
Image 1
  • Tankinhalt: 4,0 - 40 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 1,31 L/min.
  • Luftverbrauch: 227 - 340 l/min.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

6.896,05 €/ Stückexkl. MwSt

8.068,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
ZA4
Typ
Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
ZA4004NX