Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lufthydraulischer Pumpe PAM1021

  • ERIKS:12530988
  • Hersteller:PAM1021
Image 1
  • Tankinhalt: 4,0 - 8,0 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,15 L/min.
  • Luftverbrauch: 510 l/min.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

3.633,75 €/ Stückexkl. MwSt

4.251,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
PAM
Typ
Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
PAM1021