Eriks
ENERPAC

ENERPAC Lufthydraulischer Pumpe PA1150

  • ERIKS:12530982
  • Hersteller:PA1150
Image 1
  • Tankinhalt: 0,6 - 1,3 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,13 L/min.
  • Luftverbrauch: 255 l/min.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.223,95 €/ Stückexkl. MwSt

2.602,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
PA
Typ
Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
PA1150