Eriks
ENERPAC

ENERPAC Leichtgewicht Hydraulik-Fusspumpe P392FP

  • ERIKS:12531041
  • Hersteller:P392FP
Image 1
  • Tankinhalt: 0,492 liter
  • Fördervolumen bei Nenndruck 2,47 cm3/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.007,95 €/ Stückexkl. MwSt

1.179,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
P
Typ
Fusspumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
11.26 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
2.47 cm³/Hub
Tankinhalt
0,492 l
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
3/8" - 18 NPTF