Eriks
ENERPAC

ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P842

  • ERIKS:12526348
  • Hersteller:P842
Image 1
P-Serie, Leichtgewicht-Handpumpen
  • Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz
  • Einstufig oder zweistufig.
  • Nutzbarer Tankinhalt: 0,327- 2,540 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,9 - 2,47 cc/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.435,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.849,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
P
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Ja
Durchfluss Niederdruckpumpe
39.33 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
2.47 cm³/Hub
Tankinhalt
2,540 l
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
3/8" - 18 NPTF