Eriks
ENERPAC

ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P142-5000

  • ERIKS:14797922
  • Hersteller:P142-5000
Image 1
P-Serie, Leichtgewicht-Handpumpen
  • Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz
  • Einstufig oder zweistufig.
  • Nutzbarer Tankinhalt: 0,327- 2,540 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,9 - 2,47 cc/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
P
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
3.62 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
0.9 cm³/Hub
Tankinhalt
0,327 l
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
1/4" - 18 NPTF