Eriks
ENERPAC

ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P142

  • ERIKS:12526338
  • Hersteller:P142
Image 1
P-Serie, Leichtgewicht-Handpumpen
  • Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz
  • Einstufig oder zweistufig.
  • Nutzbarer Tankinhalt: 0,327- 2,540 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,9 - 2,47 cc/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

560,50 €/ Stückexkl. MwSt

655,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
P
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
3.62 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
0.9 cm³/Hub
Tankinhalt
0,327 l
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
1/4" - 18 NPTF
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Tankset PC20

  • ERIKS:13329496
  • Manufacturer:PC20

137,97 €/ Stückexkl. MwSt

161,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026