Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langhubzylinder doppeltwirkend RR756

  • ERIKS:12526270
  • Hersteller:RR756
Image 1
  • Kapazität: 10 - 520 tonnen.
  • Hub: 57 - 1219 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

4.851,65 €/ Stückexkl. MwSt

5.676,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
114.3 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
75000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
95.2 mm
Hub
156 mm
Eingebauter Größe
347 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS100

  • ERIKS:14162499
  • Manufacturer:CATS100

342,00 €/ Stückexkl. MwSt

400,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026