3.211,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.756,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 95.2 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 50000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 79.5 mm |
Hub | 156 mm |
Eingebauter Größe | 331 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
342,00 €/ Stückexkl. MwSt
400,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026