Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langhubzylinder doppeltwirkend RR5020

  • ERIKS:12526269
  • Hersteller:RR5020
Image 1
  • Kapazität: 10 - 520 tonnen.
  • Hub: 57 - 1219 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

6.711,75 €/ Stückexkl. MwSt

7.852,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
95.2 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
50000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
79.5 mm
Hub
511 mm
Eingebauter Größe
733 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS100

  • ERIKS:14162499
  • Manufacturer:CATS100

342,00 €/ Stückexkl. MwSt

400,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026