2.609,65 €/ Stückexkl. MwSt
3.053,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 73.2 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 30000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 54.1 mm |
Hub | 209 mm |
Eingebauter Größe | 395 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
64,22 €/ Stückexkl. MwSt
75,14 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026229,22 €/ Stückexkl. MwSt
268,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026