Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langhubzylinder doppeltwirkend RR1506

  • ERIKS:12526276
  • Hersteller:RR1506
Image 1
  • Kapazität: 10 - 520 tonnen.
  • Hub: 57 - 1219 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

9.262,50 €/ Stückexkl. MwSt

10.837,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
158.8 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
140000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
114.3 mm
Hub
156 mm
Eingebauter Größe
385 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss