7.021,45 €/ Stückexkl. MwSt
8.215,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 158.8 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 140000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 114.3 mm |
Hub | 57 mm |
Eingebauter Größe | 196 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |