2.403,50 €/ Stückexkl. MwSt
2.812,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 42.9 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 10000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 34.9 mm |
Hub | 305 mm |
Eingebauter Größe | 457 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
80,03 €/ Stückexkl. MwSt
93,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.202664,22 €/ Stückexkl. MwSt
75,14 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026194,64 €/ Stückexkl. MwSt
227,73 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026