Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langhubzylinder doppeltwirkend RR1010

  • ERIKS:12526263
  • Hersteller:RR1010
Image 1
  • Kapazität: 10 - 520 tonnen.
  • Hub: 57 - 1219 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.050,10 €/ Stückexkl. MwSt

2.398,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
42.9 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
10000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
34.9 mm
Hub
254 mm
Eingebauter Größe
409 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Drückstück flach A102F

  • ERIKS:12530921
  • Manufacturer:A102F

80,03 €/ Stückexkl. MwSt

93,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Druckstück gerillt A102G

  • ERIKS:12530924
  • Manufacturer:A102G

64,22 €/ Stückexkl. MwSt

75,14 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS12

  • ERIKS:14087656
  • Manufacturer:CATS12

194,64 €/ Stückexkl. MwSt

227,73 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026