Eriks
ENERPAC

ENERPAC Langhubzylinder doppeltwirkend RR10018

  • ERIKS:12526274
  • Hersteller:RR10018
Image 1
  • Kapazität: 10 - 520 tonnen.
  • Hub: 57 - 1219 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

12.207,50 €/ Stückexkl. MwSt

14.282,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
130.3 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
95000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
95.2 mm
Hub
460 mm
Eingebauter Größe
687 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss