1.112,45 €/ Stückexkl. MwSt
1.301,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RCS |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 88.9 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 45000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 69.8 mm |
Hub | 60 mm |
Eingebauter Größe | 122 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
240,35 €/ Stückexkl. MwSt
281,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026