Eriks
ENERPAC

ENERPAC Kurzhubzylinder einfachwirkend RCS302

  • ERIKS:12526327
  • Hersteller:RCS302
Image 1
  • Kapazität: 5 - 150 tonnen.
  • Hub: 6 - 62 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

894,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.047,03 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RCS
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
73.2 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
30000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
66.5 mm
Hub
62 mm
Eingebauter Größe
117 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS53

  • ERIKS:14295461
  • Manufacturer:CATS53

240,35 €/ Stückexkl. MwSt

281,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026