Eriks
ENERPAC

ENERPAC Kurzhubzylinder einfachwirkend RCS201

  • ERIKS:12526326
  • Hersteller:RCS201
Image 1
  • Kapazität: 5 - 150 tonnen.
  • Hub: 6 - 62 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

690,65 €/ Stückexkl. MwSt

808,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RCS
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
60.5 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
20000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
50.8 mm
Hub
45 mm
Eingebauter Größe
98 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS53

  • ERIKS:14295461
  • Manufacturer:CATS53

240,35 €/ Stückexkl. MwSt

281,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026