534,85 €/ Stückexkl. MwSt
625,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RCS |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 42.9 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 10000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 38.1 mm |
Hub | 38 mm |
Eingebauter Größe | 88 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
220,32 €/ Stückexkl. MwSt
257,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026