Eriks
ENERPAC

ENERPAC Kurzhubzylinder einfachwirkend RCS1002

  • ERIKS:12526329
  • Hersteller:RCS1002
Image 1
  • Kapazität: 5 - 150 tonnen.
  • Hub: 6 - 62 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.690,05 €/ Stückexkl. MwSt

1.977,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RCS
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
127 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
90000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
92.2 mm
Hub
57 mm
Eingebauter Größe
141 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück beweglich CATS103

  • ERIKS:14317290
  • Manufacturer:CATS103

378,10 €/ Stückexkl. MwSt

442,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026