Eriks
ENERPAC

ENERPAC Kompakt-Elektropumpe 230V PUJ1200E

  • ERIKS:12526353
  • Hersteller:PUJ1200E
Image 1
PU-Serie, Kompakt-Elektropumpen
  • Tankinhalt: 1,9- 3,8 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 3,31 l/min 1. Stufe, 0,32 l/min 2. Stufe.
  • Max. Betriebsdruck: 1. Stufep 13 bar; 2. Stufe 700 bar.
  • Motorleistung: 0,37 kW.
Zur Liste hinzufügen

3.438,05 €/ Stückexkl. MwSt

4.022,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
PU
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
PUJ1200E