Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kompakt-Elektropumpe 115V PUD1...
ENERPAC Kompakt-Elektropumpe 115V PUD1101B
ERIKS:
14797410
Hersteller:
PUD1101B
PU-Serie, Kompakt-Elektropumpen
Tankinhalt: 1,9- 3,8 liter.
Fördervolumen bei Nenndruck: 3,31 l/min 1. Stufe, 0,32 l/min 2. Stufe.
Max. Betriebsdruck: 1. Stufep 13 bar; 2. Stufe 700 bar.
Motorleistung: 0,37 kW.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
ENERPAC
Serie
PU
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
PUD1101B
Alle Varianten anzeigen
Anmelden