Eriks
ENERPAC

ENERPAC Kompakt-Elektropumpe 115V PUD1100B

  • ERIKS:14797409
  • Hersteller:PUD1100B
Image 1
PU-Serie, Kompakt-Elektropumpen
  • Tankinhalt: 1,9- 3,8 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 3,31 l/min 1. Stufe, 0,32 l/min 2. Stufe.
  • Max. Betriebsdruck: 1. Stufep 13 bar; 2. Stufe 700 bar.
  • Motorleistung: 0,37 kW.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
PU
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
PUD1100B