Eriks
ENERPAC

ENERPAC Kassette W22090MX

  • ERIKS:12706452
  • Hersteller:W22090MX
Image 1
  • Nenndrehmoment bei 690 bar: 47.454 Nm
  • Sechskantbereich:: 30 - 155 mm / 1.1/16" - 6.1/8"
  • Kopfradius: 31 - 115 mm
  • Max. Betriebsdruck: 690 bar.
Zur Liste hinzufügen

7.757,00 €/ Stückexkl. MwSt

9.075,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
W
Serie
W