1.539,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.800,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | BRD |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 38.1 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 8000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 25.4 mm |
Hub | 155 mm |
Eingebauter Größe | 350 mm |
Vorderbefestigung | Außengewinde |
Hinterbefestigung | Außengewinde |
183,77 €/ Stückexkl. MwSt
215,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026127,45 €/ Stückexkl. MwSt
149,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026363,85 €/ Stückexkl. MwSt
425,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026363,85 €/ Stückexkl. MwSt
425,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026