Eriks
ENERPAC

ENERPAC Industriezylinder doppeltwirkend BRD910

  • ERIKS:12530678
  • Hersteller:BRD910
Image 1
  • Kapazität: 4 - 23 tonnen.
  • Hub: 28 - 260 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.606,45 €/ Stückexkl. MwSt

1.879,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
BRD
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
38.1 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
8000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
25.4 mm
Hub
257 mm
Eingebauter Größe
452 mm
Vorderbefestigung
Außengewinde
Hinterbefestigung
Außengewinde
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung mit Haltemutter BAD172

  • ERIKS:23435704
  • Manufacturer:BAD172

363,85 €/ Stückexkl. MwSt

425,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Fußbefestigung mit Haltemutter BAD171

  • ERIKS:13328712
  • Manufacturer:BAD171

363,85 €/ Stückexkl. MwSt

425,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Haltemutter BAD173

  • ERIKS:13328713
  • Manufacturer:BAD173

127,45 €/ Stückexkl. MwSt

149,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Schwenkauge BAD151

  • ERIKS:13145369
  • Manufacturer:BAD151

183,77 €/ Stückexkl. MwSt

215,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026