Eriks
ENERPAC

ENERPAC Industriezylinder doppeltwirkend BRD46

  • ERIKS:12530672
  • Hersteller:BRD46
Image 1
  • Kapazität: 4 - 23 tonnen.
  • Hub: 28 - 260 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.161,85 €/ Stückexkl. MwSt

1.359,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
BRD
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
25.4 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
4000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
19 mm
Hub
155 mm
Eingebauter Größe
313 mm
Vorderbefestigung
Außengewinde
Hinterbefestigung
Außengewinde
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung mit Haltemutter BAD142

  • ERIKS:13328710
  • Manufacturer:BAD142

214,40 €/ Stückexkl. MwSt

250,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Fußbefestigung mit Haltemutter BAD141

  • ERIKS:13328709
  • Manufacturer:BAD141

216,37 €/ Stückexkl. MwSt

253,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

ENERPAC Schwenkauge BAD150

  • ERIKS:23435699
  • Manufacturer:BAD150

182,78 €/ Stückexkl. MwSt

213,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

ENERPAC Haltemutter BAD143

  • ERIKS:23435698
  • Manufacturer:BAD143

123,50 €/ Stückexkl. MwSt

144,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026