1.105,80 €/ Stückexkl. MwSt
1.293,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | BRD |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 25.4 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 4000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 19 mm |
Hub | 79 mm |
Eingebauter Größe | 237 mm |
Vorderbefestigung | Außengewinde |
Hinterbefestigung | Außengewinde |
216,37 €/ Stückexkl. MwSt
253,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026214,40 €/ Stückexkl. MwSt
250,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026182,78 €/ Stückexkl. MwSt
213,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026123,50 €/ Stückexkl. MwSt
144,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026