Eriks
ENERPAC

ENERPAC Industriezylinder doppeltwirkend BRD256

  • ERIKS:12530663
  • Hersteller:BRD256
Image 1
  • Kapazität: 4 - 23 tonnen.
  • Hub: 28 - 260 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

3.194,85 €/ Stückexkl. MwSt

3.737,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
BRD
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
63.5 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
23000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
47.8 mm
Hub
159 mm
Eingebauter Größe
424 mm
Vorderbefestigung
Außengewinde
Hinterbefestigung
Außengewinde
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Fußbefestigung mit Haltemutter BAD191

  • ERIKS:13328774
  • Manufacturer:BAD191

682,10 €/ Stückexkl. MwSt

798,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027
Product Image

ENERPAC Haltemutter BAD193

  • ERIKS:23435711
  • Manufacturer:BAD193

189,70 €/ Stückexkl. MwSt

221,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung mit Haltemutter BAD192

  • ERIKS:23435710
  • Manufacturer:BAD192

665,00 €/ Stückexkl. MwSt

778,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027
Product Image

ENERPAC Schwenkauge BAD153

  • ERIKS:23435702
  • Manufacturer:BAD153

340,10 €/ Stückexkl. MwSt

397,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026