3.423,80 €/ Stückexkl. MwSt
4.005,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | BRD |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 63.5 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 23000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 47.8 mm |
Hub | 260 mm |
Eingebauter Größe | 526 mm |
Vorderbefestigung | Außengewinde |
Hinterbefestigung | Außengewinde |
665,00 €/ Stückexkl. MwSt
778,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027340,10 €/ Stückexkl. MwSt
397,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026682,10 €/ Stückexkl. MwSt
798,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027189,70 €/ Stückexkl. MwSt
221,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026