Eriks
ENERPAC

ENERPAC Industriezylinder doppeltwirkend BRD166

  • ERIKS:12530657
  • Hersteller:BRD166
Image 1
  • Kapazität: 4 - 23 tonnen.
  • Hub: 28 - 260 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.324,65 €/ Stückexkl. MwSt

2.719,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
BRD
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
50.8 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
15000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
35 mm
Hub
159 mm
Eingebauter Größe
389 mm
Vorderbefestigung
Außengewinde
Hinterbefestigung
Außengewinde
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Haltemutter BAD183

  • ERIKS:13328715
  • Manufacturer:BAD183

157,09 €/ Stückexkl. MwSt

183,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Schwenkauge BAD152

  • ERIKS:13328711
  • Manufacturer:BAD152

274,55 €/ Stückexkl. MwSt

321,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung mit Haltemutter BAD182

  • ERIKS:23435707
  • Manufacturer:BAD182

597,55 €/ Stückexkl. MwSt

699,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027
Product Image

ENERPAC Fußbefestigung mit Haltemutter BAD181

  • ERIKS:13328714
  • Manufacturer:BAD181

620,35 €/ Stückexkl. MwSt

725,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027