Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hydraulisches Lochstanzgerät 50t Satz SP5000

  • ERIKS:12530756
  • Hersteller:SP5000
Image 1
  • 50t hydraulisches Lochstanzgerät.
  • Lochgrößen: 13,5 - 26,2 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar
Zur Liste hinzufügen

32.785,45 €/ Stückexkl. MwSt

38.358,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
SP