Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Hydraulische Akkupumpe 115V SC...
ENERPAC Hydraulische Akkupumpe 115V SC1201MB
ERIKS:
14797460
Hersteller:
SC1201MB
Tankvolumen: 1,2 Liter.
Fördervolumen bei Nenndruck: 0,20 l/min.
Motor- und Akkuleistung: 0,70 kW, 54 V / 4 Ah.
Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
ENERPAC
Serie
SC
Alle Varianten anzeigen
Anmelden