Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hydraulische accupomp 230V ZC3908JE

  • ERIKS:13538792
  • Hersteller:ZC3908JE
Image 1
ZC-Serie, Hydraulische Akkupumpen
  • Tankvolumen: 8 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,52 l/min.
  • Motorleistung: 1,0 kW.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

9.531,35 €/ Stückexkl. MwSt

11.151,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
ZC
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
ZC3908JE