Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hydraulische accupomp 230V ZC3308JE

  • ERIKS:13538790
  • Hersteller:ZC3308JE
Image 1
ZC-Serie, Hydraulische Akkupumpen
  • Tankvolumen: 8 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,52 l/min.
  • Motorleistung: 1,0 kW.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

8.034,15 €/ Stückexkl. MwSt

9.399,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
ZC
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
ZC3308JE