Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hohlkolbenzylinder einfachwirkend RCH603

  • ERIKS:12526250
  • Hersteller:RCH603
Image 1
  • Kapazität: 13 - 95 tonnen.
  • Hub: 8 - 155 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.584,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.023,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RCH
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
123.9 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
60000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
91.9 mm
Hub
76 mm
Eingebauter Größe
247 mm
Vorderbefestigung
Innengewinde
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Hohldruckstück Innengewinde HP5016

  • ERIKS:23437947
  • Manufacturer:HP5016

491,15 €/ Stückexkl. MwSt

574,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026