Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hohlkolbenzylinder einfachwirkend RCH306

  • ERIKS:12526249
  • Hersteller:RCH306
Image 1
  • Kapazität: 13 - 95 tonnen.
  • Hub: 8 - 155 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.095,70 €/ Stückexkl. MwSt

2.451,97 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RCH
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
88.9 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
30000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
63.5 mm
Hub
155 mm
Eingebauter Größe
330 mm
Vorderbefestigung
Innengewinde
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Hohldruckstück Innengewinde HP3015

  • ERIKS:23437946
  • Manufacturer:HP3015

146,22 €/ Stückexkl. MwSt

171,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026