1.292,95 €/ Stückexkl. MwSt
1.512,75 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RCH |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 73.1 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 20000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 54.1 mm |
Hub | 49 mm |
Eingebauter Größe | 162 mm |
Vorderbefestigung | Innengewinde |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
157,09 €/ Stückexkl. MwSt
183,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026