1.114,35 €/ Stückexkl. MwSt
1.303,79 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RCH |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 54.1 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 12000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 35.1 mm |
Hub | 76 mm |
Eingebauter Größe | 184 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |