859,75 €/ Stückexkl. MwSt
1.005,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RCH |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 54.1 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 12000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 35.1 mm |
Hub | 42 mm |
Eingebauter Größe | 120 mm |
Vorderbefestigung | Innengewinde |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | AR-630 Anschluss |