5.661,05 €/ Stückexkl. MwSt
6.623,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RCH |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 165.1 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 95000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 127 mm |
Hub | 76 mm |
Eingebauter Größe | 254 mm |
Vorderbefestigung | Innengewinde |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
586,15 €/ Stückexkl. MwSt
685,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027