Eriks
ENERPAC

ENERPAC Hohlkolbenzylinder doppeltwirkend RRH603

  • ERIKS:12526255
  • Hersteller:RRH603
Image 1
  • Kapazität: 30 - 145 tonnen.
  • Hub: 38 - 258 mm.
  • Innendiameter Hohlkolben: 33,3 - 79,2 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

3.225,25 €/ Stückexkl. MwSt

3.773,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RRH
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
123.9 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
60000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
91.9 mm
Hub
89 mm
Eingebauter Größe
247 mm
Vorderbefestigung
Innengewinde
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Hohldruckstück Innengewinde HP5016

  • ERIKS:23437947
  • Manufacturer:HP5016

491,15 €/ Stückexkl. MwSt

574,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026